- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 型枠 ケレンのおすすめ人気ランキング
型枠 ケレンのおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新116件の「型枠 ケレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケレン作業 道具」、「ケレン 工具」、「ケレン棒」などの商品も取り扱っております。
付属品
ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)
310
質量(kg)
4.2
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
3500
コード長さ(m)
5
ホイール直径(Φmm)
100
カーボンブラシ呼び番号
124
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)
(幅)120
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。
刃幅(mm)
85
全長(mm)
960
トラスコ品番
411-5619
材質
刃先:スチール、柄:木
質量(kg)
1
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど
寸法(mm)
1020×100×30
質量(g)
540
材質(柄部)
ラミン
硬度HRC(刃部)
50
材質(刃)
SPHC-H
型枠板のノロ剥がしなどの作業に最適な専用刃式スクレーパー
用途型枠ケレンやノロはがし作業
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
124
研磨能力(mm)
(幅)120
ホイール直径(Φmm)
100
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)、5.5(金工)
全長(mm)
310
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能
付属品
ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
質量(kg)
4.2
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度
24
砥材
シリコンカーバイド
研磨材の構造
サンドペーパー
羽根枚数
62
適合材
コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
焼入れ処理
用途床面に付着したガムなどの汚れを削り取る作業
建築型枠用コンパネのモルタルはがし作業
66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度
400
トラスコ品番
156-8981
質量(g)
120
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)
95
全長(mm)
1000
材質
機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール
質量(g)
760
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W)
900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電流(A)
10
回転速度(min-1[r.p.m])
5400
定格時間
30分
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
Pタイル、塗床など硬質材の剥離に最適な専用刃式スクレーパー
用途硬質材のはがし作業
ローラーミニコシリーズ専用ブラシホイールです。
凹凸のある作業に便利な研磨材です。
異形面研磨にオススメです。
用途バリ取り作業用
粒度
320
トラスコ品番
808-0127
材質
ブラシ部:66ナイロン、砥粒:Wアランダム砥粒(WA)、芯材:鉄
色
青
質量(g)
120
ホイール寸法(mm)
Φ50×60
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
パイプ形状にフィットするように刃先を曲げたことにより、パイプ状の対象物の塗膜やサビ、ペンキの除去がスムーズに行えます。
一般的な平らな皮スキ・スクレーパーは点で対象物にあたりますが、この製品は線・または面で当たるため作業効率に優れています。
総焼き入れ製なので研ぎ直しができます。
用途単管パイプなどパイプ状のもののケレン作業に。
トラスコ品番
207-3329
全長(mm)
245
材質/仕上
刃:ステンレス(SUS420J2)、柄:グレートポリプロピレン、グリップエンドキャップ:鉄
質量(g)
150
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
50
刃厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-8336-57
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。
建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。
仕様
電動式
付属品
研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ
トラスコ品番
138-8151
質量(kg)
1.6
ベルト幅(mm)
60
電源(V)
100 50/60Hz
消費電力(W)
210
回転数(min-1[r.p.m])
3500
ベルト長さ(mm)
260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×205×122
ローラー(W×Φmm)
60×50
ベルト寸法(mm)
60×260
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])
8.3[500]
ベルト幅W×長さL(mm)
100×610
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
610
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
353
付属品
サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
質量(kg)
5.9
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。
高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。
全長(mm)
180
材質
刈萱(かるかや)・綿糸巻き
径(Φmm)
(穂先)約40
質量(g)
約100
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷